Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Unité Extérieure Monosplit Seiya 2,0/2,5 kW , R32 , A++/A+ , SCOP = 4,0 , Compresseur Toshiba Rotary , Pas d'appoint de charge requis , Longueur maxi. = 15m , Diamètres 3/8-1/4 ,
Unité extérieure monosplit réversible Inverter :
- Modèle : Seiya
- Référence : RAS-07J2AVG-E
- Puissance froid: 2,0kW
- Puissance chaud : 2,5kW
- SEER/SCOP : 6,1/4,0
- Label énergétique A++/A+
- Réfrigérant : R32
- Appoint de charge : non requis
- Longueur de liaisons admissible : 15m max
- Dimensions (HxLxP) : 530 x 660 x 240mm
- Niveau de pression sonore (mode froid) : 46 dB(A)
Seiya
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
différence de hauteur maximale
longueur maximale de conduit
longueur minimale de conduit
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)
diamètre nominal conduite de liquide
classe énergétique refroidissement
cOP (chauffage)
eER (refroidissement)
puissance absorbée nominale chauffage
puissance frigorifique
puissance absorbée nominale refroidissement
type de réfrigérant
technologie Inverter
puissance calorifique (nominale)
diamètre nominal, conduite d'aspiration
niveau de puissance acoustique
niveau de pression acoustique chauffage
niveau de pression acoustique refroidissement
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
SEER (refroidissement)
Compatible IFTTT
Fréquence
principe de fonctionnement
tension de raccordement
Nombre de phases
Poids
Profondeur
Hauteur
Largeur